Motion
133UR15

MORSE
133UR15

Raider Plus® 133UR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01468334
No. Fabricante 133UR15
Precio1,347.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
133UR15

Raider Plus® 133UR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01468334
No. Fabricante 133UR15
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
Su precio$1,347.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    133
  • RPM máximas de salida
    116.6 rpm
  • Par de salida máximo
    292 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XB9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    133UR15
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288337270
  • Potencia de entrada máxima
    0.642hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XB9000
  • Kit de brazo de par
    XB9006
  • UPC_NO
    662288337270
  • Kit de base vertical alta
    XB9003
  • Kit de base en J vertical
    XB9004
  • Kit de base baja vertical
    XB9002

Descripción general

Descripción del fabricante
133UR15 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.