Motion
262ULR15

MORSE
262ULR15

Raider Plus® 262ULR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida izquierda y derecha
Artículo MI #01468617
No. Fabricante 262ULR15
Precio2,589.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
262ULR15

Raider Plus® 262ULR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida izquierda y derecha
Artículo MI #01468617
No. Fabricante 262ULR15
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
Su precio$2,589.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    116.6 rpm
  • Par de salida máximo
    1737 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XG9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    262ULR15
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288352433
  • Potencia de entrada máxima
    3.614hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XG9000
  • Kit de brazo de par
    XG9008
  • UPC_NO
    662288352433
  • Kit de base vertical alta
    XG9003
  • Kit de base en J vertical
    XG9004
  • Kit de base baja vertical
    XG9002

Descripción general

Descripción del fabricante
262ULR15 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"