Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante300
- RPM máximas de salida43.7 rpm
- Par de salida máximo2477 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Peso64.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXH9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante300UL40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288356790
- Potencia de entrada máxima1.77hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida987 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXH9000
- Kit de brazo de parXH9009
- UPC_NO662288356790
- Kit de base vertical altaXH9003
- Kit de base en J verticalXH9004
- Kit de base baja verticalXH9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.