Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida3.25 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Longitud máxima del centro al centro del perno9.50 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno6.13 pulg.
- Longitud total11.13 pulg.
- Ancho general7.75 pulg.
- Peso13.16 lb
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Sólida
- Dibujo CAD
- MaterialHierro fundido