Motion
YCF-4.00-S

PCI
YCF-4.00-S

Rodillo de horquilla plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470857
No. Fabricante YCF-4.00-S
Precio302.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YCF-4.00-S

Rodillo de horquilla plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470857
No. Fabricante YCF-4.00-S
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
Su precio$302.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    6.73 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89540 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    YCF
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109583

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE YOKE YCF 4.00 S
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"