Motion
GG.SHE09
Carcasa del bloque de almohada - Base roscada, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01473357
No. Fabricante GG.SHE09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base roscada, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01473357
No. Fabricante GG.SHE09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    54 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    95.30 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    45 mm
  • En general Altura  
    107 mm
  • En general Longitud  
    120 mm
  • Peso
    3.83 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    GE45KRRB
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    ELLA
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.SHE09
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"