Motion
CD10AABP
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: AccuMini, Tamaño del raíl de 10 mm, 26 mm Ancho, 40 mm Largo, Capacidad de carga: 3553 N
Artículo MI #01478294
No. Fabricante CD10AABP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: AccuMini, Tamaño del raíl de 10 mm, 26 mm Ancho, 40 mm Largo, Capacidad de carga: 3553 N
Artículo MI #01478294
No. Fabricante CD10AABP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    10 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Capacidad de carga
    3553 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    AccuMini

Descripción general

Descripción del fabricante
CD-10-AA-B-P CARRO DE ÁCCUGLIDE
  • Las guías lineales AccuMini de Thomson ofrecen un diseño de control de bola patentado superior para un movimiento lineal suave, silencioso y de baja fricción incluso a altas velocidades.
  • La geometría de ranura de bola de arco gótica de AccuMini proporciona una gran capacidad de momento de rodadura, un requisito para aplicaciones independientes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron