Motion
1166x4
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - Latón de material corporal, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 1/8 hembra BSP roscado
Artículo MI #01478789
No. Fabricante 1166x4
Precio12.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - Latón de material corporal, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 1/8 hembra BSP roscado
Artículo MI #01478789
No. Fabricante 1166x4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    12 mm
  • Diámetro total
    0.51 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 1/8 hembra BSP roscado
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1166 X4 CONEXIÓN HEMBRA
  • Diseñado para un montaje rápido sin necesidad de una llave
  • Ideal para aplicaciones neumáticas en las que el espacio es reducido
  • El producto también se desconecta fácilmente; simplemente presione el anillo de la pinza con dos dedos y retire el tubo
  • El PC-48 y el FT1613 proporcionan los 48 productos Push-Connect más populares en una práctica y compacta caja de plástico para que su surtido esté organizado y sea accesible