Motion
GEM 40  ES-2RS

SKF
GEM 40 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 38 mm, Sellado
Artículo MI #01482035
No. Fabricante GEM 40 ES-2RS
Precio315.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEM 40 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 38 mm, Sellado
Artículo MI #01482035
No. Fabricante GEM 40 ES-2RS
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
Precio315.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577003355
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    500 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577003355

Descripción general

Descripción del fabricante
GEM 40 ES 2RS BRG