Motion
CC4-HC
2IN EJE CPLG TC BRG
Artículo MI #01482138
No. Fabricante CC4-HC
Precio1,807.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2IN EJE CPLG TC BRG
Artículo MI #01482138
No. Fabricante CC4-HC
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
Su precio$1,807.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    11.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes de recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950414027
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Componentes relacionados
    CCB4-H, Cojinetes de cerámica, tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CC4-HC 2" EJE CPLG TC BRG
  • Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador.
  • Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos.
  • La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron