Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa5.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1300
- RPM máximas de salidaEntrada de 233.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3003 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación7.5:1
- Peso230.40 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934158018
- Potencia de entrada máxima6.300 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1518 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1300W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934158018