Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10-1/4 x 6.13 x 11.38 pulg.
- Altura de la carcasa11.38 pulg.
- Longitud de la carcasa10.25 pulg.
- Ancho de la carcasa6.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1425
- RPM máximas de salidaEntrada de 70.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo9898 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación25:1
- Altura de las dimensiones de envío11.3800 pulg.;289.05 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.2400 pulg.;412.50 mm
- Ancho de dimensiones de envío14.9800 pulg.;380.49 mm
- Peso373.76 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4705108
- Potencia de entrada máxima6.242 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2265 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1425W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934160318
Descripción general
Descripción del fabricante
1425WBM1A25-AC OMNIBOX