Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1600
- Par de salida máximo8894 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación40:1
- Altura de las dimensiones de envío16.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío23.2800 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío20.0000 pulg.
- Peso542.49 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4705411
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934163333
- Potencia de entrada máxima7.710 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie1600W
- UPC_NO782934163333