Motion
24064CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24064CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 160 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01488340
No. Fabricante 24064CAMC3W507
Precio33,111.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24064CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 160 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01488340
No. Fabricante 24064CAMC3W507
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
Su precio$33,111.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    226.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176529719
  • Velocidad máxima
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    029176529719

Descripción general

Descripción del fabricante
24064CAMC3W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"