Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.18 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUtilice el filtro Nexen 912142 con este producto.
- FinalizarNegro anodizado
- Para usar con la serieSistemas de control de tensión
- FunciónConvertidor electroneumático
- Entradas4-20 mA
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima150 psi
- Rango de funcionamiento0-85 psi
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- SerieEN50-85
- Rango de temperatura-20 a 177 °F
- UPC_NO662284236799
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación