Motion
BMC-L-150
Depósito hidráulico de cubierta de montaje posterior en forma de L - 150 gal, Material de acero encurtido y engrasado, 72.00 pulg. de largo, 48.00 pulg. de ancho, 34.50 pulg. de alto
Artículo MI #01500150
No. Fabricante BMC-L-150
Precio3,995.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico de cubierta de montaje posterior en forma de L - 150 gal, Material de acero encurtido y engrasado, 72.00 pulg. de largo, 48.00 pulg. de ancho, 34.50 pulg. de alto
Artículo MI #01500150
No. Fabricante BMC-L-150
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
Precio3,995.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    7 ga
  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    14.00 pulg.
  • Grosor de la placa delantera
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    1/2 pulg.
  • Altura total
    34.50 pulg.
  • Longitud total
    72.00 pulg.
  • Ancho general
    48.00 pulg.
  • Peso
    671 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    150 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (en forma de L) - Cubierta de montaje posterior

Descripción general

Descripción del fabricante
BMC-L-150 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Cubierta de acceso con sello en la parte posterior
  • La parte superior está soldada en
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje
  • Interior y exterior tratadoscon un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 1/2" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltosdentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron