Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa terminal3/8 pulg.
- Altura de la pierna6.00 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje11/16 pulg.
- Altura total31.00 pulg.
- Longitud total60.00 pulg.
- Ancho general30.00 pulg.
- Grosor de la placa superior3/8 pulg.
- Peso630 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito150 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño (JIC) - Parte superior atornillada
Descripción general
- Elevador de soldadura con relleno/respiradero
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Material de la junta del canal
- Drenaje en un extremo
- Deflector con aberturas
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación, enviados sin imprimación
- Parte inferior en “V” inclinada
- La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito