Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del material7 ga
- Altura total6.00 pulg.
- Longitud total34.00 pulg.
- Ancho general22.00 pulg.
- Tamaño del tanqueJIC 20
- Peso76 lb
Detalles
- Tipo de plataformaCubierta estándar
- Puerto de drenajeSin
- Labio de goteoSin labio de goteo
- Orificios de elevaciónIncluye orificios de elevación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Descripción general
- Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
- Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
- Orificios de elevación para uso con el elevador superior
- Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Enviado sin cebado