Motion
ASPIRACIÓN DE AGUA OTTER DE 4"

BOSTON IND (DANFOSS)
4" OTTER WATER SUCTION

Manguera de agua industrial de la serie Eaton H0364 ; succión y descarga de aguatter
Artículo MI #01500703
No. Fabricante 4" OTTER WATER SUCTION
Precio16.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
4" OTTER WATER SUCTION

Manguera de agua industrial de la serie Eaton H0364 ; succión y descarga de aguatter
Artículo MI #01500703
No. Fabricante 4" OTTER WATER SUCTION
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
Precio16.62 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    250.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    17.72 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.59 pulg.
  • Clasificación de vacío
    24 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.295 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Trenza múltiple
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H036464-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789265524
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0364
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua, bombeo, aspiración y descarga de agua y lodos.
  • UPC_NO
    639789265524
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPIRACIÓN DE AGUA OTTER DE 4"
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle