Motion
SNL 217

SKF
SNL 217

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508906
No. Fabricante SNL 217
Precio1,036.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 217

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508906
No. Fabricante SNL 217
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
Precio1,036.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    95 mm
  • Ancho de la base
    3-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    85 mm
  • En general Altura  
    7.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    12.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    4.9375 pulg.
  • Peso
    21.13 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1217, 2217, 22217 E, C2217
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570502435

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 217 HSG