Motion
LB 8209
Lubricante antiagarrotamiento Krytox para altas temperaturas - 2 oz, tubo, color: blanco
Artículo MI #01510182
No. Fabricante LB 8209
Precio95.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento Krytox para altas temperaturas - 2 oz, tubo, color: blanco
Artículo MI #01510182
No. Fabricante LB 8209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 oz
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Composición
    PFPE, PTFE
  • Características y beneficios
    • La grasa sintética de alto rendimiento es compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales • No inflamable, resistente a productos químicos y compatible con oxígeno • Apto para 500°
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    -15 a +500 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    079340297104

Descripción general

Descripción del fabricante
234339 29710 DUP/LOC PFPE O-RING LUB
  • La grasa sintética de alto rendimiento es compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales
  • No inflamable, resistente a productos químicos y compatible con oxígeno
  • Bueno a 500°

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good