Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor25 lb
- Tamaño del paquete25 lb
- Resistencia al cizallamiento2400 psi
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo epoxi
- AplicaciónCiclones, colectores de polvo, codos, tolvas, bombas de lodo
- ColorGris
- Tiempo de curado6 h
- Color epoxiGris
- Curado completo6 h
- Compensación de materialCerámica, metal
- Relación de mezcla4:1
- SeriePneu-Wear
- TipoEpoxi de dos partes
- UPC_NO079340983823
- Tiempo de trabajo30 min.
Descripción general
- Epoxi de dos componentes, relleno con pequeñas esferas cerámicas y carburo de silicio, para proteger el equipo de procesamiento de la abrasión de partículas finas
- Se recomienda el uso de epoxi fácil de soldar y que no se hunda para reconstruir, reparar y proteger áreas de alto desgaste bajo temperaturas de servicio seco típicas de hasta 250°F (121°C)
- No se hunde ni se encoge, por lo que también es adecuado para proporcionar resistencia a la abrasión en superficies verticales y superiores
- Se utiliza para resistir la abrasión por deslizamiento cuando hay partículas pequeñas (<lt/>1/16 pulg.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación