Motion
MPS050RU2T

MP FILTRI USA
MPS050RU2T

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MPS, tamaño 050 , estilo de cabezal único, 3/4 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01510963
No. Fabricante MPS050RU2T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
MPS050RU2T

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MPS, tamaño 050 , estilo de cabezal único, 3/4 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01510963
No. Fabricante MPS050RU2T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    050
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Omisión
    25 psid
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MPS

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS050RU2T CABEZA DEL FILTRO 3/4"