Motion
1060534
Tap de tubo, serie TN1543 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, 5 canales, gancho medio, 3/4 – 14 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #01517817
No. Fabricante 1060534
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tap de tubo, serie TN1543 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, 5 canales, gancho medio, 3/4 – 14 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #01517817
No. Fabricante 1060534
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.906 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Gancho
    Medio
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    TN1543
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
1060534 3/4-14 CINTAS DE TUBERÍA TIN TN1543