Motion
1321030
Macho de roscar para conformar roscas Rol-Form, serie 3306E , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , estándar de rosca UNF
Artículo MI #01518056
No. Fabricante 1321030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar para conformar roscas Rol-Form, serie 3306E , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , estándar de rosca UNF
Artículo MI #01518056
No. Fabricante 1321030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Mango extendido
    Mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    3306E
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1321030 10-32 H4 2F LISTA DE TOMAS DE TOMAS 3306E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"