Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Diámetro del hombro5/8 pulg.
- Longitud del hombro5 pulg.
- Diámetro de la rosca1/2 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete10
- EspecificacionesAjuste de clase 3A
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca