Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza10 mm
- Altura del cabezal4.5 mm
- Diámetro del hombro6 mm
- Longitud del hombro12 mm
- Diámetro de la rosca5 mm
- Longitud de la rosca9.75 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca