Motion
Ronda PowerTwist de 3/8 pulgadas

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 3/8 in

Correa redonda de núcleo sólido - 3/8 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #01536725
No. Fabricante PowerTwist Round 3/8 in
Precio26.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 3/8 in

Correa redonda de núcleo sólido - 3/8 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #01536725
No. Fabricante PowerTwist Round 3/8 in
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
Precio26.54 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    100 pies

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
04081060 MOLIENDA POWERTWIST 3/8" 100'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"