Motion
815
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A/13 , número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536746
No. Fabricante 815
Precio4.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A/13 , número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536746
No. Fabricante 815
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
Precio4.30 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.50 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A/13
  • Peso
    6.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    A/13
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Borrar
  • Tipo de construcción
    V
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    4912066
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
4912066 TRANSPARENTE 85 A/13