Motion
10537
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B, número de secciones 1, 0.6600 pulg. de ancho superior, 0.5100 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, acanalado coextruido, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536776
No. Fabricante 10537
Precio21.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B, número de secciones 1, 0.6600 pulg. de ancho superior, 0.5100 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, acanalado coextruido, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536776
No. Fabricante 10537
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
Precio21.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.89 pulg.
  • Altura total
    0.5100 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    B
  • Peso
    24.75 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul, verde, naranja
  • Tipo de construcción
    Estriado coextruido
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    5260535
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B

Descripción general

Descripción del fabricante
5260535 HYFEN 85 CXR B