Motion
2709
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño doble, número de secciones 2, 0.9375 pulg. de ancho superior, 0.2656 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536783
No. Fabricante 2709
Precio17.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño doble, número de secciones 2, 0.9375 pulg. de ancho superior, 0.2656 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536783
No. Fabricante 2709
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
Su precio$17.36/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.92 pulg.
  • Altura total
    0.2656 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    3L - Twin
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cinturón reforzado agle Hyfen 85 es la opción ideal de alta resistencia y baja elasticidad con un durómetro 85 Shore A y un elemento de tracción de refuerzo de poliéster. Envasado en longitudes de 100 pies.
  • Categoría de correa
    HP fraccional - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul, verde
  • Tipo de construcción
    Twin
  • Durómetro
    85
  • Características y beneficios
    • Correas de poliuretano 85 Shore A durometer • Alta resistencia y baja elasticidad • Cumple con las directivas REACH y RoHS 2002/95/EC • Probadas y verificadas de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    5299010
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    2
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3L-Twin
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    3L

Descripción general

Descripción del fabricante
5299010 HYFEN 85 R 3L GEMELAS
  • 85 Correas de poliuretano Shore A durometer
  • Alta resistencia, baja elasticidad
  • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos