Motion
GC2060-5G120.00

FENNER DRIVES
GC2060-5G120.00

Guía de cadena de doble hilera - Para talla: 60, 120 in de longitud, 1.34 in de ancho, 0.84 in de alto
Artículo MI #01536842
No. Fabricante GC2060-5G120.00
Precio268.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
GC2060-5G120.00

Guía de cadena de doble hilera - Para talla: 60, 120 in de longitud, 1.34 in de ancho, 0.84 in de alto
Artículo MI #01536842
No. Fabricante GC2060-5G120.00
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
Precio268.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.84 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    1.34 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Para número de cadena
    60
  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de cadena de doble hebra
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Material
    Galvanizado
  • UPC_NO
    662345008266
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GC2060-5G120.00 #60-2 10' GUÍA DE CADENA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"