Motion
SSC8811X-M-3.25IN (60M31XM)

REXNORD INC
SSC8811X-M-3.25IN (60M31XM)

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color de acero inoxidable
Artículo MI #01537405
No. Fabricante SSC8811X-M-3.25IN (60M31XM)
Precio52.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SSC8811X-M-3.25IN (60M31XM)

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color de acero inoxidable
Artículo MI #01537405
No. Fabricante SSC8811X-M-3.25IN (60M31XM)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.34/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.1 mm
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    100 mm
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699157529

Descripción general

Descripción del fabricante
767.69.31 60M31XM
  • 60M31XM TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho, fabricado con acero inoxidable de alta velocidad y ensamblado con pasadores de acero inoxidable