Motion
YD18-3/4

BOSTON GEAR
YD18-3/4

Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #01541878
No. Fabricante YD18-3/4
Precio119.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YD18-3/4

Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #01541878
No. Fabricante YD18-3/4
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
Precio119.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.24 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.667 pulg.
  • Ancho general
    1.62 pulg.
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46163
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461631

Descripción general

Descripción del fabricante
YD18-3/4 46163