Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final22500 lb
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5 pulg.
- Lazada24 x 25
- Paso0.5000 pulg.
- Peso0.48 lb
- Anchura sobre pines perforados3.2890 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados3.1550 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceConjunto de enlaces de conectores
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC412 JUEGO C-L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466505
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable