Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas2.2500 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.3750 pulg.
- Peso de la tuerca9 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.8500 pulg.
- Peso del tornillo10.9 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.088 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito78/156
- Capacidad de carga dinámica21306 lb
- Capacidad de carga estática142660 lb
- Dirección de roscaMano derecha