Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.5000 pulg.
- Jefe1.0000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.3440 pulg.
- Peso de la tuerca3.9 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.1400 pulg.
- Peso del tornillo4.47 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.176 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito30/59
- Capacidad de carga dinámica7560 lb
- Capacidad de carga estática34662 lb
- Dirección de roscaMano derecha