Motion
RT302
Cilindro doble/ram eléctrico con orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 8.438 pulg., Extendido de 10.938 pulg.
Artículo MI #01544797
No. Fabricante RT302
Precio2,071.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro doble/ram eléctrico con orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 8.438 pulg., Extendido de 10.938 pulg.
Artículo MI #01544797
No. Fabricante RT302
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
Precio2,071.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.828 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.297 pulg.
  • Dimensiones
    4.250 x 7.500 pulg.
  • Altura extendida
    10.938 pulg.
  • Diámetro de la tapa de carga
    2.250 pulg.
  • Orificio de montaje
    0.469 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.250 pulg.
  • Altura retraída
    8.438 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.500 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    6.280 pulg.2
  • Rosca de la tapa de carga
    1-1/4 – 7
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    15.700 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RT / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    31.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RT302 30 TN TWN CYLNDR RAM
  • Cilindro de orificio central ideal para aplicaciones de tracción y prensado
  • Un diseño probado; utilizado en toda la industria durante más de 45 años
  • Los cilindros soportan cargas completas de "punto muerto"
  • Diseño compacto; ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado
  • El cabezal básico se puede cambiar de un orificio roscado a un orificio liso simplemente cambiando la plaquita
  • Los pistones tienen un tratamiento "Power Tech" para resistencia a la corrosión y la abrasión