Motion
40AS ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40AS CONNECTING LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01545936
No. Fabricante 40AS CONNECTING LINK
Precio15.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40AS CONNECTING LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01545936
No. Fabricante 40AS CONNECTING LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.312 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188083

Descripción general

Descripción del fabricante
40AS "600" TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN