Motion
80-2 A-1 Enlace cónico

TSUBAKI (UST)
80-2 A-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #01545965
No. Fabricante 80-2 A-1 Conn Link
Precio41.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80-2 A-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #01545965
No. Fabricante 80-2 A-1 Conn Link
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
Precio41.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192035

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 A-1 ENLACE CON. C.P.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"