Motion
5403-16

Helicoil
5403-16

Kit de reparación de rosca de plaquita helicoidal, Tipo de plaquita helicoidal, Tamaño de rosca interna más pequeño: M16x2
Artículo MI #01551077
No. Fabricante 5403-16
Precio519.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Helicoil
5403-16

Kit de reparación de rosca de plaquita helicoidal, Tipo de plaquita helicoidal, Tamaño de rosca interna más pequeño: M16x2
Artículo MI #01551077
No. Fabricante 5403-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio519.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la plaquita
    24 mm
  • Tamaño de la rosca interna
    M16 x 2
  • Tamaño de rosca interna más grande
    M16 x 2
  • Tamaño de rosca interna más pequeño
    M16 x 2

Detalles

  • Herramientas incluidas
    Taladro, herramienta de instalación, macho de roscar
  • Material
    Acero inoxidable 18-8
  • Número de plaquitas
    6
  • Tipo de plaquita roscada
    Inserto helicoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
5403-16 KIT MRO M16X2 F/R