Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca interna5/8 – 11
- Longitud0.938 pulg.
- Longitud en diámetros1-1/2
- Diámetro exterior máximo libre0.767 pulg.
- Diámetro exterior libre mín.0.742 pulg.
Detalles
- Tipo de plaquita espiralCorrer gratis
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas espirales
- Tipo de paso de roscaTosca