Motion
R1185-7

Helicoil
R1185-7

Plaquita de bobina de libre funcionamiento, acero inoxidable, 1-1/2 longitudes de diámetro, 0.656" de longitud, paso grueso, pulgadas
Artículo MI #01551623
No. Fabricante R1185-7
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Helicoil
R1185-7

Plaquita de bobina de libre funcionamiento, acero inoxidable, 1-1/2 longitudes de diámetro, 0.656" de longitud, paso grueso, pulgadas
Artículo MI #01551623
No. Fabricante R1185-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    29/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    7/16 – 14
  • Longitud
    0.656 pulg.
  • Longitud en diámetros
    1-1/2
  • Diámetro exterior máximo libre
    0.551 pulg.
  • Diámetro exterior libre mín.
    0.526 pulg.

Detalles

  • Tipo de plaquita espiral
    Correr gratis
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Plaquitas espirales
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
R1185-7 PAQUETE R 7/16-14 1-1/2DIA (P)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo