Motion
21041
Cepillo de tubo eléctrico de 1", 0,008" Relleno de alambre de acero, 5/8" Longitud del cepillo
Artículo MI #01552806
No. Fabricante 21041
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo eléctrico de 1", 0,008" Relleno de alambre de acero, 5/8" Longitud del cepillo
Artículo MI #01552806
No. Fabricante 21041
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
Precio6.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382210410
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    012382210410

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21041 1"
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Relleno con un cabezal de cable engarzado para proporcionar una acción lateral plana agresiva
  • Ideal para limpiar y desbarbar roscas internas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"