Motion
21081
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 1/4", diámetro de las cerdas: 0.004", material de las cerdas: acero inoxidable
Artículo MI #01552826
No. Fabricante 21081
Precio6.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 1/4", diámetro de las cerdas: 0.004", material de las cerdas: acero inoxidable
Artículo MI #01552826
No. Fabricante 21081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.004 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.004 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.
  • Longitud del vástago
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382210816
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382210816

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21081 1/4"
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
  • Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados

También puede gustarle

Los clientes también compraron