Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0.1563 pulg.
- Diámetro del vástago5/32 pulg.
- Longitud del vástago3.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasDoble espiral retorcida
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero
- GradoServicio pesado
- Uso en la industriaAeroespacial, automoción, mantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382211073
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralDoble espiral
- Material del vástagoAcero
- TipoEspiral
- UPC_NO012382211073
Descripción general
- Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
- Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado