Motion
21114
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.006", material de las cerdas: acero
Artículo MI #01552858
No. Fabricante 21114
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.006", material de las cerdas: acero
Artículo MI #01552858
No. Fabricante 21114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Servicio pesado
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automoción, mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382211141
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Material del vástago
    Acero
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382211141

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21114 1"
  • Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
  • Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"