Motion
25201
Cepillo de raspado de alambre manual Vortec Pro, 0,012 Relleno de acero al carbono, mango curvo, 4 x 18 filas
Artículo MI #01552951
No. Fabricante 25201
Precio4.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual Vortec Pro, 0,012 Relleno de acero al carbono, mango curvo, 4 x 18 filas
Artículo MI #01552951
No. Fabricante 25201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382252014
  • Número de columnas
    18
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382252014

Descripción general

Descripción del fabricante
25201 CEPILLO PARA ARAÑAZOS DE ECONOLINA
  • Ideal para la limpieza de uso general y uso ligero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"