Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total1.6000 pulg.
- Diámetro del mango3/32 pulg.
- Longitud de recorte3/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCabello
- Tipo de cerdasRecto
- Material de llenadoCaballo
- Número de Upc del fabricante012382260415
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382260415
Descripción general
- Relleno natural para limpiar sin arañazos piezas pequeñas o para pulir y pulir elementos como ranuras y ranuras con compuestos abrasivos