Motion
26093
Cepillo para tazas - Material para cabello, Recto, 9/16 pulg. de diámetro, Montaje en mango
Artículo MI #01553007
No. Fabricante 26093
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material para cabello, Recto, 9/16 pulg. de diámetro, Montaje en mango
Artículo MI #01553007
No. Fabricante 26093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Cabello
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Caballo
  • Grado
    Rígido
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382260934
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382260934

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA MINIATURA DE 26093 9/16"
  • Relleno natural del cabello para limpiar sin rayar áreas confinadas o para pulir y pulir superficies pequeñas empotradas con compuestos abrasivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron